Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV38130
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A4 140 HV55420
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV51420
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Thermisch verzinkt 140 HV38157
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Roestvaststaal (RVS) A251345
Vlakke sluitring ISO 7089 Staal Thermisch verzinkt 200 HV38133
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.801210
Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.801410
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 7051010
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.824422
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A251050
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Blank 140 HV38100
Zeskantbout ISO 4014 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.801224
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.907000
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.801200
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 7055010
Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 7051000
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.807160
Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.801400
Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 7055000
ISO-normen zijn wereldwijd erkend als de maatstaf voor kwaliteit, veiligheid en milieubeheer. Onze producten voldoen aan diverse essentiële ISO-normen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieubeheer. Dit garandeert consistente prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.
Sinds de oprichting in 1947 heeft ISO zich ontwikkeld tot één van de meest invloedrijke standaardisatie-instituten ter wereld. De naam ISO komt van het Griekse woord ‘isos’, wat ‘gelijk’ betekent, en staat voor de uniformiteit en betrouwbaarheid die deze normen wereldwijd bieden.
ISO-normen stellen bedrijven in staat om op een uniforme en efficiënte manier te opereren, ongeacht hun locatie. Dit bevordert niet alleen internationale handel en samenwerking, maar zorgt ook voor een hoge mate van betrouwbaarheid en kwaliteit in de toeleveringsketen. Bij Fabory zijn we trots dat onze producten voldoen aan de strenge eisen van ISO, wat onze toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid onderstreept.
Lees meer over ISO 14399 en andere normen en standaarden: Normen en standaarden | Fabory